曜日別特売
A83H20A1 Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー) 14564071

A83H20A1 Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー) 14564071
A83H20A1 Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー) 14564071
A83H20A1 Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー) 14564071
A83H20A1 Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー) 14564071
A83H20A1 Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー) 14564071
A83H20A1 Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー) 14564071
A83H20A1 Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー) 14564071

Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14564071品番A83H20A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
3,627

4画面を切り替え:4つのHDMI入力ポートを搭載し、HDMI対応機器を1つのボタンで切り替えることができます。
簡単に切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、リモコンや本体のボタンを押すだけで映画やゲームなどを1画面で切り替え可能です。
高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。
安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため安定した途切れのない映像出力が可能。※充電器は別売りです。
簡単なリモコン操作:本製品にはリモコンが付属しているため、離れた場所から画面を切り替えることができます。

セット内容Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)、USB-A&USB-Cケーブル (1.5m)、リモコン、取扱説明書、カスタマーサポートグレー質量(g)約85ケーブル長(m)約1.5寸法(cm)約5.8 × 12.5 × 1.8解像度最大4K (60Hz) 対応保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)接続端子HDMI
注意
※4K (60Hz) で入出力する場合、HDMIケーブルやディスプレイ、PCノート、ゲーム機などが4K (60Hz) に対応していることを予めご確認ください。4K (60Hz) で入出力する場合、Max 5mまでのHDMIケーブルをご使用ください。
※解像度:1080p / 1080i、720p / 720i、576p / 576i、480p / 480iとの下位互換性があります。
※3Dコンテンツ、CEC
※、HDCP 2.2に対応しています。DTS、DSD、Dolby AC3、5.1、7.1チャンネルに対応しています。
※HDMI入力ポート4のみCECに対応しています。
※オーディオサンプリングレートは24ビットでMax 192KHzまで対応しています。
※Max 18Gbpsの転送速度に対応しています。
※macOSとWindowsの両方に対応しています。
※本製品を使用するには充電器(別売り)が必要です。リモコンを使用するには単4電池2つ(別売り)が必要です。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする