3/22より値下げ!現場を応援

45-361-026 エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2〜11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564561 45-361-026 エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2〜11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564561 45-361-026 エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2〜11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564561

エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2〜11.3kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564561 品番45-361-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

中型・大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。
丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
使用していないときは折りたたむことができます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途サイネージ、製造現場、工場 セット内容アーム、ウォールマウントベース、VESAブラケット、取り付け金具 アルミ色 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)4.2 荷重範囲(kg)3.2〜11.3 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200 伸縮範囲(cm)54 モニターサイズ42インチ 昇降範囲(mm)510 可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする