エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー UHD ブラック 37インチ(54.4kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564737 品番61-132-223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大型フラットパネル用の軽量・薄型カンチレバーです。
丈夫なつくりで大型のフラットパネルやTVをしっかりとサポートします。
壁から約48cm伸ばすことができ、使用していないときは約10cmまでコンパクトに折りたたむことができます。
Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は3年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィス、サイネージ、会議室、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、フルモーションアーム、モニタープレート、ケーブルマネージメント、スパイダー46アダプター、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)6.9 荷重範囲(kg)54.4 保証期間3年間 VESAマウント(mm)200×200〜600×400 伸縮範囲(cm)約48 モニターサイズ37インチ 可動範囲(°)パン:180、チルト:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする