ポケットエチケット シャンプーシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード14564859 品番C01382
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

拭くだけでOK、水がいらないシャンプーシート
洗い流し不要
ニオイの元となる汚れすっきり
植物由来洗浄成分配合(※ラウリン酸ポリグリセリル-10)
弱酸性・サボンの香り
天然由来うるおい成分配合(※ベタイン)

用途お風呂に入れないときなどに。防災用の備蓄としても。 成分水、エタノール、ベタイン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、PEG-40水添ヒマシ油、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料 入数(枚)10 シートサイズ(mm)約250×200 香りサボン
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児は使わないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のあるところ、顔、粘膜、脱毛直後には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする