※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 住宅・店舗照明
ハーフェレの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14565699
品番
833.95.721
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
Loox5RGBライト用
仕様
●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質
プラスチック
出力
1個,Loox54極RGB24V
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
ソケット用:13、プラグ:9
梱包内容
延長ケーブル、プラグ/ソケット1
ケーブル長(mm)
2000
通電容量
3.5A
入力ポート
プラグ1個、Loox54極RGB24V
注意
※LOOX5モノクローム、LOOX3の延長には使用できません。
※Loox5電源ユニットからデバイスまでのリード長さは最大10m。
※大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧降下が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源ユニットの定格出力電圧(24V)に基づくものです。