鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TPT1 注文コード14568517 品番RNI-25A×15A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はTなど16種類から選べます 他の種類を見る
TPT1 d20 W36 L50・22 L117 t11 d112 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法T1PT1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする