藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
PT2
注文コード
14569260
品番
RNI-50A×40A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
T
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
T
PT2
d
40
W
65
L
68・28
L1
24
t
16
d1
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T1
PT1・1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材