曜日別特売
NKC-02-BK-B 和柄二段腰袋前ベルト付 コヅチ 14570267

和柄二段腰袋前ベルト付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14570267品番NKC-02-BK-B
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

新素材の国産厚綿布を使用しました。
国産6号帆布生地よりも引き裂き強度が30%アップしました。
ツールケース等を前ベルトに取り付けて、腰回りがすっきりします。
補強レザーを裏側に持ってきたのですっきりしたデザインに仕上がりました。

用途ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様前ベルト付材質パラフィン防水加工布寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×210×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする