コヅチ
レザー仮枠袋工具差付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14570538
品番
KNT-01
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
レザー調のこだわりの質感です。
壊れやすいベルト通部分に強化プラスチックが入って大変丈夫になりました。
用途
ネジ、パーツ、ツールなどの収納。
材質
生地:人工スウェード、金具:鉄
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)270×250×180