コヅチ
コヅチの ドライバー/ビット
コヅチの ビット
コヅチの ビットホルダー
ビットホルダーレッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570748
品番
KSH-01R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
欲しいビットがすぐに使え、ビットを無くすことがなくなります。
種類が多く、無くなりやすいビットもワンタッチで着脱できます。
頻度の高いビットやソケットをまとめて腰ベルトに装着可能です。
用途
ビットソケットホルダー。
仕様
使用荷重(g):500
幅(mm)
約30
全長(mm)
約110
色
レッド
質量(g)
約28
注意
※1つのホルダーに500g以上のものはさげないでください。
※鉄製ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※衝撃で外れる可能性がありますので高所での使用はしないでください。