外縫型仮枠袋工具差付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14571211 品番KNW-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

丈夫で撥水性能の高いナイロンを使用しています。
傷みやすい部分には補強がついており長持ちします。
ビスや細かいものを取り出しやすい内側構造になっています。
ベルト通し部に工夫がされており、動かして使用、固定して使用の両方に対応できます。
ノンスライドベルト通し・可動式ベルト通し・手に優しいポケット・丈夫なバックステッチ・奥行ゆったりポケット・ズボンに優しいシームレス、これらの卓越した機能が選ばれる理由です。

用途仮枠用工具の収納、携帯。 仕様工具差付 材質表面生地:ナイロン、Dカン:スチール 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×240×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする