曜日別特売
CAA-4-65/80-F2000D 熱電対 ユーボン 14572401

熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本リード線長さ(mm)2000注文コード14572401品番CAA-4-65/80-F2000D
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ローコストタイプのフランジ付熱電対です。
測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。

接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)リード線長さ(mm)2000保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする