※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の 書庫
内田洋行の 書庫オプションパーツ
引違い書庫用ベース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
4×3型用 DO色
注文コード
14572717
品番
5-847-2654
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【書庫】4×3型用:5-847-2650・5-847-2640
種別
4×3型用 DO色
材質
本体:スチール製・焼付塗装
タイプ
4×3型用
高さH(mm)
60
色(本体)
ダークオリーブ色
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
370
/
税込
¥
407
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません