※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の ロッカー
内田洋行の 更衣ロッカー
システムロッカー NSHV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14573189
品番
5-860-3551
参考基準価格(税別)
¥199,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
美しく上品なホワイト色で上質な空間が広がります。
用途
【仕様:オーバーハング扉】
付属品
ハンガーパイプ、棚板×2、ネームプレート
オプション
オプションセット タオル掛け8人用:5-860-3593
種別
8型ダイヤル錠 OW色
材質
スチール製、メラミン焼付塗装
質量(kg)
67
人数
8人用(4連2段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
許容積載荷重(kg)
棚板:20、ハンガーパイプ:10、フック:5
色(本体)
オフホワイト
鍵
ダイヤル錠
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
181×493×829.5
適合金具
壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,660
/
税込
¥
8,426
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません