※本体
内田洋行
スクールロッカー 南京錠式
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
種別
6列2段N 12人 NG色
3列3段N 9人 NG色
3列4段N 12人 NG色
3列6段N 18人 NG色
3列2段N 6人 NG色
3列3段S N 9人 NG色
6列2段N 12人 NG色
6列3段N 18人 NG色
人数
12人用(6列2段)
9人用(3列3段)
12人用(3列4段)
18人用(3列6段)
6人用(3列2段)
12人用(6列2段)
18人用(6列3段)
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14574090
品番
5-860-7025
参考基準価格(税別)
¥148,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
用途
地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
付属品
中棚板、網棚
種別
6列2段N 12人 NG色
材質
スチール製、焼付塗装
質量(kg)
51.4
人数
12人用(6列2段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1755×380×880
色(本体)
ネオグレイ
鍵
南京錠式(付属していません)
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,690
/
税込
¥
6,259
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません