クレンゼ 抗ウイルス jyabjyabスリッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14575045 品番 AAAA1912IV
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスjyabjyabタイプ

用途【お手入れ方法】洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。 材質表/綿 底/ポリエステル アイボリー サイズM 長さ(cm)甲:約13.5 適合サイズ(cm)約22.5-24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする