オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
クレンゼ 抗ウイルス jyabjyabスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14575070
品番
AAAA1913NV
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスjyabjyabタイプ
用途
【お手入れ方法】洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
L
長さ(cm)
甲:約14.5
適合サイズ(cm)
約25-27.5