オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
クレンゼ 抗ウイルス バブーシュスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14575088
品番
AAAA1910IV
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスバブーシュタイプスリッパ
用途
【お手入れ方法】手洗いで優しく洗って頂きその後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
色
アイボリー
サイズ
M
長さ(cm)
甲:約13.5
適合サイズ(cm)
約22.5-24.5