オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
クレンゼ 抗ウイルス バブーシュスリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
グレー
注文コード
14575097
品番
AAAA1910GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスバブーシュタイプスリッパ
用途
【お手入れ方法】手洗いで優しく洗って頂きその後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
色
グレー
サイズ
M
長さ(cm)
甲:約13.5
適合サイズ(cm)
約22.5-24.5