オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
クレンゼ 抗ウイルス 外縫いスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14575131
品番
AAAA1908IV
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルススタンダードスリッパ
用途
【お手入れ方法】手洗いで優しく洗って頂きその後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
色
アイボリー
サイズ
M
長さ(cm)
甲:約11.0
適合サイズ(cm)
約22.5-24.5