曜日別特売
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709

BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709
BAAA1102PI 冷える足を寝るまでPOKATTO オクムラ 14575709

冷える足を寝るまでPOKATTO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
サイズM
内容量1足注文コード14575709品番BAAA1102PI
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【関西大学商学部 飴野(あめの)ゼミの学生と株式会社オクムラによる共同開発プロジェクト】
本商品は、現役大学生と共同開発した商品です。 若年層でスリッパを履かない方が増えるなか、スリッパの魅力を広く知ってもらうためのプロジェクトとして始動しました。
寝る前に足を冷やしてしまうと寝つきが悪いと言われています。
<POKATTO>は、お風呂上がりに靴下を履かなくても、足元を冷やしにくくするためのスリッパです。 素足でも気持ちよく素材と、贅沢なクッションが、就寝までの時間を快適にします。 POKATTOは洗濯機で洗える仕様ですので、いつまでも清潔で着用していただけます。

用途
【お手入れ方法】
洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質表/ポリエステル 底/PVCピンクサイズM適合サイズ(cm)約24.5-25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする