※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード14577301 品番D-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装

用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など 仕様特異臭 その他液状 銀黄色 pHデータなし 引火点(℃)該当しない 粘度100〜150(dpa・s) 沸点(℃)100 密度(g/cm3)2.1〜2.3 保管環境常温(冷暗所) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)該当しない 乾燥方式常温放置30分以上
注意
※銀フィラーが沈降している可能性がありますので、ご使用前に容器の底部からペーストを十分攪拌し、均一な状態にしてからご使用ください。攪拌が不十分なまま使用すると本来の特性が発現しません。
※常温で乾燥させることで導電塗膜を形成しますが、できるだけ熱をかけて強制乾燥してください。
※納期は目安です。受注生産につきご注文後のキャンセルはお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする