補強スリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 仕様●仕上がり外径(加熱後):3.1mm●光ファイバ口出し(片端):10mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:2.25mm〜0.9mm●適用心数:単心 注文コード14577319 品番FP-04(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

現場施設に於いて融着接続部の耐久性と永続的な保護のための業界標準品

仕様●仕上がり外径(加熱後):3.1mm●光ファイバ口出し(片端):10mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:2.25mm〜0.9mm●適用心数:単心 抗張力体長:40mm スリーブ長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする