フジクラ
フジクラの PCアクセサリー
フジクラの ケーブル
フジクラの その他PC関連ケーブル
補強スリーブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
仕様
●仕上がり外径(加熱後):4.0mm●光ファイバ口出し(片端):10mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:0.25mm(厚さ)●適用心数:単心〜8心
注文コード
14577328
品番
FP-04T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
それぞれ4〜8心と12心のファイバテープに対する同様の耐久性のある保護が可能
仕様
●仕上がり外径(加熱後):4.0mm●光ファイバ口出し(片端):10mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:0.25mm(厚さ)●適用心数:単心〜8心
抗張力
体長:40mm
スリーブ長(mm)
40