フジクラ
フジクラの PCアクセサリー
フジクラの ケーブル
フジクラの その他PC関連ケーブル
補強スリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
スリーブ長(mm)
20
仕様
●仕上がり外径(加熱後):1.5mm●光ファイバ口出し(片端):8mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:〜0.4mm●適用心数:単心
注文コード
14577380
品番
FPS01-400-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
スリーブ長・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
光学部品を小さくパッケージするために特別に設計
仕様
●仕上がり外径(加熱後):1.5mm●光ファイバ口出し(片端):8mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:〜0.4mm●適用心数:単心
抗張力
体長:21mm
スリーブ長(mm)
20