補強スリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) スリーブ長(mm)34 仕様●仕上がり外径(加熱後):1.5mm●光ファイバ口出し(片端):15mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:〜0.4mm●適用心数:単心 注文コード14577398 品番FPS01-400-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はスリーブ長・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

光学部品を小さくパッケージするために特別に設計

仕様●仕上がり外径(加熱後):1.5mm●光ファイバ口出し(片端):15mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:〜0.4mm●適用心数:単心 抗張力体長:35mm スリーブ長(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする