曜日別特売
HPU10A-102 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577468

 

HPU10A-102 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577468
HPU10A-102 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577468
HPU10A-102 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577468
HPU10A-102 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577468
HPU10A-102 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577468

医療機器用ACアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14577468品番HPU10A-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

医療機器用PSE適合したACアダプターです。
医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。

用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品仕様【TR(トータルレギュレーション)】0.05径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス最大出力(W)8出力電圧5VDC出力電流(A)1.6安全規格PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧80~275VACMTBF(時間)100,000(計算値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする