曜日別特売
HPU32B-108 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577486

 

HPU32B-108 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577486
HPU32B-108 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577486
HPU32B-108 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577486
HPU32B-108 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577486

医療機器用ACアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14577486品番HPU32B-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

医療機器用PSE適合したACアダプターです。
医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。

用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品仕様【TR(トータルレギュレーション)】0.03径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス最大出力(W)30出力電圧24VDC出力電流(A)1.25安全規格PSE、RU、CE、CB、FCC、RoHS2動作温度(℃)-10~70(ディレーティングによる)動作湿度(%)0~95(水滴無し)保存湿度(%)0~95(水滴無し)保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧80~275VACMTBF(時間)100,000(計算値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする