ダイトロン
ダイトロンの 電源(制御機器)
ダイトロンの 変圧・変換
ダイトロンの スイッチング電源
極超低ノイズスイッチング電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14577529
品番
RFS50A-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
極超低リップルノイズ
コモンモードノイズ大幅低減
低雑音端子電圧・低雑音電界強度
低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)
安全規格:62368-1
1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)
寸法(mm)
82×42×178.5(端子台含まず)
質量(g)
500
端子形状
ネジ端子
定格出力電流(A)
2.1
入力電圧(V)
AC100-240
冷却方式
自然空冷
定格出力電力(W)
50
動作周囲温度(℃)
-10 〜+60 (出力電力ディレーティングあり)
定格出力電圧(V)
DC24
静的負荷変動(mV)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
1mV typ
湿度(%)
30〜90(結露なきこと)
注意
※本製品は、一般電子機器に使用されることを意図しております。特別に高い品質・信頼性が要求され本製品の故障・誤動作が生命・身体・財産を侵害される恐れのある機器にご使用になる場合は、購入者の責任において、機器の安全設計を行う事をお願い致します。