ゼピール
ゼピールの 冷房用品
ゼピールの 小型扇風機
ゼピールの 縦型扇風機
タワーファン メカ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14577660
品番
ZFT-A1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。
左右自動首振りでワイドに風が届きます。
3段階風量切替。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
21/23(50/60Hz)
本体質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×730
電源コード(m)
1.6
風量
3段階
首振り
左右自動