Hi-Output Granades 2-2 ハイアウトプット グレネード クローム/ブラック マフラー 1800-1771

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577721 品番1800-1771
参考基準価格(税別)¥127,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-1771
3段階にパイプ径が拡大する革新的デザイン。シンプルな2-2レイアウトに見えるが、背面にクロスオーバーパイプを有し、性能向上にも抜かりは無い。削り出しのテーパーエンドキャップとあいまって、文字通り”グレネイド=手榴弾”を想わせるアピアランス。車両と同じ風合いの高品質クロームメッキにブラックのビレットエンドキャップ。オプションでクワイエットバッフル装着が可能。
販売備考:クワイエットバッフル(21863) FULL-EXHAUST クローム ブラックエンドキャップ 適合注意!DYNA SWICHBACK(FLD)への装着不可。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム(ブラックエンド)
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1800-1771
クワイエットバッフル品番:21863
備考:FLD(スイッチバック)取付不可
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21863

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21863●ドラッグスペシャリティー品番:1800-1771●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 適合ダイナファミリー(06-17) 注意:FLD(スイッチバック)取付不可 材質スチール クローム(ブラックエンド) タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする