Hi Output RR PCX フルエキゾースト ブラック マフラー 1800-2593

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577739 品番1800-2593
参考基準価格(税別)¥271,800 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2593
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。バガーレースで活躍するエキゾーストシステムからインスパイアされた2-1ショートデザイン。TIG溶接された3段ヘッダーと4インチ径ハイアウトプットメガホンサイレンサーはハイグレードステンレス304を使用。集合個所の形状も、リーンクリアランスが考慮された本格的レース仕様のフルエキゾーストマフラーです。ステンレスフィニッシュとマットブラックの2種類設定あり。サドルバッグが拡張されている車両には推奨しません。Tri Glide/Freewheelerには適合不可。
販売備考:PCXキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア オプション設定なし 材質スチール ブラック タイプフルエキゾースト 表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする