曜日別特売
1800-2578 Hi Output 2-1 SS PCX ハイアウトプット ブラック マフラー 1800-2578 Vance&Hines 14577748

1800-2578 Hi Output 2-1 SS PCX ハイアウトプット ブラック マフラー 1800-2578 Vance&Hines 14577748
1800-2578 Hi Output 2-1 SS PCX ハイアウトプット ブラック マフラー 1800-2578 Vance&Hines 14577748

Hi Output 2-1 SS PCX ハイアウトプット ブラック マフラー 1800-2578

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14577748品番1800-2578
参考基準価格(税別)¥254,300販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2578
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。M8ソフテイルに湧き上がるようなパフォーマンスを与える段付きステンレスマフラー。材質はステンレス304をTIG溶接、表面はマットブラック塗装となっており車両にアグレッシブなテイストを加えます。
販売備考:旧品番47631のキャタライザー仕様。フォワードコントロール車およびミッドコントロール車に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェアオプション設定なし材質ステンレスブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする