メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2605
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。シンプルなストレートパイプの片側2本出しエキゾースト。すっきりしたデザインと、独立管による歯切れの良いサウンドを実現します。ストレートカットのエンドキャップが標準装備ですが、オプションでスラッシュカットエンドキャップへも交換が可能です。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。
販売備考:旧品番47938のキャタライザー仕様。FLDへの適合不可。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし