曜日別特売
46312 Eliminator300 PCX エリミネーター ブラック マフラー 46312 Vance&Hines 14577791

46312 Eliminator300 PCX エリミネーター ブラック マフラー 46312 Vance&Hines 14577791
46312 Eliminator300 PCX エリミネーター ブラック マフラー 46312 Vance&Hines 14577791
46312 Eliminator300 PCX エリミネーター ブラック マフラー 46312 Vance&Hines 14577791

Eliminator300 PCX エリミネーター ブラック マフラー 46312

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14577791品番46312
参考基準価格(税別)¥149,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:46312
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。
販売備考:旧品番46712のキャタライザー仕様。適合注意!FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLFB(S)/FXBR(S)/FXSTに適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェアオプション設定なし材質スチールブラックタイプスリップオン表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする