BigShots Long ビッグショット ロング マフラー 1800-0448

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577800 品番1800-0448
参考基準価格(税別)¥149,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-0448
見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。エンドキャップはストレートカットエンドが標準装備されますが、オプションでスラッシュカットエンドへも交換可能です。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:適合注意!ROCKER/Cには取付不可 86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21301)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-11
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1800-0448
クワイエットバッフル品番:21301
スーパークワイエットバッフル品番:21912
備考:86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301、21912、16917

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-0448●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 適合ソフテイルファミリー(86-11) 注意:FXCW/FXCWC(ロッカー/C)取付不可 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする