メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-4538
大径4.5インチのサイレンサーがKTMやハスクバーナーのアドベンチャーバイクをよりスポーティー、よりアグレッシブに変貌させます!
販売備考:純正パニアケースとの併用可
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 19-20
ケーティーエム[KTM] 890 ADVENTURE 21-23
ハスクバーナ[Husqvarna] Norden901 22-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス
音量[デシベル]:規制対応外db
材質[素材]:ステンレス
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)