メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-0900
バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。
販売備考:4インチラウンド(真円)形状 ブラック オプションクワイエットバッフル:23703
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 09-20
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック(ブラックエンド)
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール、アルミニウム
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:スリップオン
ドラッグスペシャリティー品番:1801-0900
クワイエットバッフル品番:23703
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:23703