Eliminator400 エリミネーター スリップオン ブラック マフラー 1801-1067

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577845 品番1801-1067
参考基準価格(税別)¥105,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1067
バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。
販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。4インチラウンド(真円)形状 ブラック オプションクワイエットバッフル:23703
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック(ブラックエンド)
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール、アルミニウム
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1067
クワイエットバッフル品番:23703
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:23703

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:23703●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1067●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 オプション品番:23703 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール、アルミニウム ブラック(ブラックエンド) タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする