BigRadius 2-2 PCX ビッグラディウス2-2 クローム マフラー 1800-2590

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577888 品番1800-2590
参考基準価格(税別)¥175,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2590
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。
販売備考:旧品番26067のキャタライザー仕様。タンデムステップ同時装着可。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 14-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア オプション設定なし 材質スチール クローム タイプフルエキゾースト 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする