メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1535
馬力とトルク向上によりRevilution Maxエンジンの性能を最大限に高めます。純正に比べ約2.7キロ軽量を実現。純正センタースタンドとサドルバッグにも対応。取付には純正ガスケットが必要です。カラーはステンレスとブラックが選択可能。
販売備考:取付には純正ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定ありません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-24
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し