メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2581
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。注意!適合:FXBR(S)/FLFB(S)には取付不可。
販売備考:旧品番17941のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。Low Rider STへの装着は21946が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21946