商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14578159品番1800-2570
参考基準価格(税別)¥201,700販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2570
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。
販売備考:旧品番46069のキャタライザー仕様。適合注意!FXCW/C/Breakout/09 CVO/13-17 CVO Breakoutへは取付不可。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし