メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2568
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。注意!FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可 ※FLSB/FLHC(S)/Low Rider STへ装着の際は21946が必要です。
販売備考:旧品番46077のキャタライザー仕様。適合:FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLHC(S)/FXFB(S)/FLDE/FLSB。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。オプションバッフル設定無し
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21946