メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1065
バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。
販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。4インチラウンド(真円)形状 クロームスリーブにブラックエンドキャップ仕様 オプションクワイエットバッフル:23703
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム/ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1065
クワイエットバッフル品番:23703
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:23703