メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:16312
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。
販売備考:旧品番16712のキャタライザー仕様。適合注意!FXBB/FXLR(S/ST)/FLSL/FLFB(S)/FXBR(S)/FXSTに適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし