Eliminator300 PCX エリミネーター スリップオン クローム マフラー 16316

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14578281 品番16316
参考基準価格(税別)¥140,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:16316
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。
販売備考:旧品番16716のキャタライザー仕様。適合注意!ヘリテイジFLHC(S)/デラックスFLDEに適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLHCS [ヘリテイジ クラシック] 18-22
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア オプション設定なし 材質スチール クローム タイプスリップオン 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする