メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-0083
大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 91-05
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1800-0083
クワイエットバッフル品番:設定無し
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し