FLOORBOARD EXTENSION KIT 1621-0640

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14578351品番1621-0640
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1621-0640
販売備考:POWER DUALS/DRESSER DUALSをCVOモデルに装着する際に使用します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー CVO
タイプ:オプション
内容量[数量]:キット
ドラッグスペシャリティー品番:1621-0640

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1621-0640●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合ツーリングファミリー(CVO MODEL)タイプオプション入数キット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする