東信工業
東信工業の 電子部品(オンボード)
東信工業の 受動部品
東信工業の コンデンサ
音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
静電容量(μF)
470
定格電圧(V)
16DC
注文コード
14578466
品番
1CUTJHTS471M0H25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
静電容量・定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。
製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途
音響機器
温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
16DC
誘電正接
【損失角(tanδ)】0.16(20℃ 120Hz)
耐久性
2000時間(85℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
12.5×25
容量許容差(%)
【静電】±20
静電容量(μF)
470